• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für kurze Längen, 100-160 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-774-20
Netto: 606,00 €
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
    Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 511-774-20
    EAN / GTIN 4946368855196
    Herstellernummer 511-774-20

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 100 - 160
    Skalenteilungswert: 0,001 mm
    Wiederholpräzision: 0,5 µm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb