• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 0,24-0,4", 0,0001"

Artikel-Nr.: 511-212-20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 583,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-212-20
Kopieren
EAN / GTIN 4946368854748
Kopieren
Herstellernummer 511-212-20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenfeinmessgeräte mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm werden als Standardzubehör geliefert, sodass Sie die Einstellung in kleinen Schritten vornehmen können. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Graduation: 0,0001″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 5 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator