• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51091
Netto: 167,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Stahlflaschenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51091
EAN / GTIN 4017976510910
Herstellernummer 51091
L-Nummer L90080 795

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Gesamtbreite (mm): 420
Gesamttiefe (mm): 483
Gesamthöhe (mm): 1240
Flaschenanzahl (Stück): 1
Flaschen-Durchmesser (mm): 140
Inhalt (Liter): 10
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb