• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 51060050
Netto: 398,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Serie TORSIOTRONIC®
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51060050
EAN / GTIN 4018754141647
Herstellernummer 51060050
L-Nummer L60010 1865

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
  • für Einzel- und Serienanzüge
  • Links- u. Rechtsanzug
  • mit 1/4″ Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
  • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
  • Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ± 6 %

Merkmal:

  • Gr.: 50 2)
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Messbereich cN·m: 100-500 cN·m
  • Skalenteilung [E1]: 2,5 cN·m
  • Gewicht: 420 g

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TORSIOTRONIC®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb