• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr R13 2 Stufen

Artikel-Nr.: 51031
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 511,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Arbeitspodest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51031
Kopieren
EAN / GTIN 4031405510319
Kopieren
Herstellernummer 051031
Kopieren
L-Nummer L90110 123
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 700 mm
  • Grundfläche Länge: 650 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 550 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Lochblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen