• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr R13 1 Stufe

Artikel-Nr.: 51030
Netto: 253,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51030
EAN / GTIN 4031405510302
Herstellernummer 051030
L-Nummer L90110 94

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 590 mm
  • Grundfläche Länge: 370 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 550 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 200 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Lochblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 1 Stufen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb