• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51006
Netto: 278,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Stahlflaschenkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51006
    EAN / GTIN 4017976010588
    Herstellernummer 51006
    L-Nummer L90080 775

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 100
    Gesamtbreite (mm): 760
    Gesamttiefe (mm): 587
    Gesamthöhe (mm): 1100
    Flaschenanzahl (Stück): 2
    Flaschen-Durchmesser (mm): 204
    Inhalt (Liter): 20
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 260 x 56

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb