• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51005
Netto: 169,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Stahlflaschenkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51005
    EAN / GTIN 4017976010465
    Herstellernummer 51005
    L-Nummer L90080 267

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 50
    Gesamtbreite (mm): 505
    Gesamttiefe (mm): 395
    Gesamthöhe (mm): 1000
    Flaschenanzahl (Stück): 2
    Flaschen-Durchmesser (mm): 140
    Inhalt (Liter): 10
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb