• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6

Artikel-Nr.: 5074070
Netto: 7,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5074070
EAN / GTIN 4010886507407
Herstellernummer 5074070
L-Nummer L60160 455

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Merkmal:

  • Ausführung: Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb