• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 730N Mess-B. 40-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm

Artikel-Nr.: 50581102
Netto: 325,15 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50581102
EAN / GTIN 4018754295326
Herstellernummer 50581102
L-Nummer L60010 6511

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung vonft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr.A/2: 4 %)

Merkmal:

  • Feinskalenteilung: 2 in·lb
  • Gr.: a/2
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Länge mm (L): 275 mm
  • LF: 226 mm
  • Messbereich ft·lb: 3-15 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 40-180 in·lb
  • Skalenteilung [E1]: 10 in·lb
  • Skalenteilung [E2]: 0,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 737 g
  • Breite mm (b): 28 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.