• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhren-Meßschieber 0-8″

Artikel-Nr.: 505-743J
Netto: 264,00 €
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
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 505-743J
EAN / GTIN 4946368688251
Herstellernummer 505-743J
L-Nummer L40010 16400

Beschreibung

Beschreibung:

Die maximale Belastung von Einbaumessschrauben kann nicht quantifiziert werden, da es abhängig ist von der Klemm-Methode und der Art der Belastung (statistische oder aktive Belastung) sowie von den Betriebsbedingungen. Wenn die Messschraube als Messinstrument verwendet wird, empfiehlt Mitutoyo, die Belastungsgrenzwerte gemäß der Tabelle rechts einzuhalten, um die Genauigkeit zu erhalten (innerhalb einer Million Handdrehungen). Das Ergebnis der Tests zur Bestimmung der statischen Belastung, die erforderlich ist, um einen katastrophalen Ausfall der Halterung oder des Kopfes (für kleine Mikrometer-Köpfe) zu verursachen, ist nachstehend ebenfalls als Referenz angegeben.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilung: 0,001″ 0,2″/rev
Messbereich: 0-8″
Inch-Metrisch: Inch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb