• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange ″Lichtbogenschweissen″ 180 mm

Artikel-Nr.: 504A.180
Netto: 88,86 €
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
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 504A.180
    EAN / GTIN 3148511811115
    Herstellernummer 504A.180
    L-Nummer L60130 2341

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung
    • Mittelstück aus Stahl
    • Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen
    • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
    • verchromt

    Merkmal:

    • A max. [mm]: 125
    • B [mm]: 120
    • C [mm]: 180
    • E [mm]: 20
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 350
    • Gewicht in Gramm: 927

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb