{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Norm | DIN 2285-1 | |
Lehrenart | Gutlehre | |
Qualität | 8 | |
Toleranzfeld | g | |
Toleranzklasse | 8g | |
Gewindeart | MF | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Produktart | Gewinde-Gut-Lehrring |
Artikelnummer |
504886
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046122531738
Kopieren |
|
Herstellernummer |
504886
Kopieren |
|
L-Nummer |
L40130 4053
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |