• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest modular Erweiterungsmodul 1 2. Stufe

Artikel-Nr.: 50411
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50411
EAN / GTIN 4031405504110
Herstellernummer 050411
L-Nummer L90110 863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschweißte und verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion
  • 250 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatzmodule für eine größere Standfläche oder mehr Stufen
  • Optional Bockrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort oder Bodenbefestigungswinkel für den stationären Einsatz
  • Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem Zugang nutzbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Grundfläche Breite: 650 mm
  • Grundfläche Länge: 330 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Modultyp: 2. Stufe
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 1 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
  • Stufenbreite: 555 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb