• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest modular Grundmodul

Artikel-Nr.: 50410
Preis pro 1 Stück
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Arbeitspodest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50410
EAN / GTIN 4031405504103
Herstellernummer 050410
L-Nummer L90110 502
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschweißte und verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion
  • 250 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatzmodule für eine größere Standfläche oder mehr Stufen
  • Optional Bockrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort oder Bodenbefestigungswinkel für den stationären Einsatz
  • Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem Zugang nutzbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Grundfläche Breite: 650 mm
  • Grundfläche Länge: 590 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Modultyp: Grundmodul
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
  • Stufenbreite: 555 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb