• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange fuer Rundmaterial

Artikel-Nr.: 503
Netto: 72,74 €
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 503
EAN / GTIN 3148511810002
Herstellernummer 503
L-Nummer L60130 5728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Greifen und Festhalten von Rundmaterial
  • Backen und Zangenkörper aus Stahlblech
  • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
  • verchromt

Merkmal:

  • A max [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • Gewicht in Gramm: 945

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb