• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 3-4-stufig

Artikel-Nr.: 50234
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50234
Kopieren
EAN / GTIN 4031405502345
Kopieren
Herstellernummer 050234
Kopieren
L-Nummer L90110 991
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen
  • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
  • Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich

Merkmal:

  • Breite: 550 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 933 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb