• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 60x1 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 502245
Netto: 283,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M60
Gewindesteigung 1 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 502245
EAN / GTIN 4046122233458
Herstellernummer 502245
L-Nummer L40130 2246

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 60x1 Toleranz 6g

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb