• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 721QR Quick Mess-B. 30-150Nm Abtrieb 1/2″ L. 452,5mm

Artikel-Nr.: 50204115
Netto: 351,04 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50204115
EAN / GTIN 4018754268955
Herstellernummer 50204115
L-Nummer L60010 6738

Beschreibung

Beschreibung:

Standard MANOSKOP® 721
  • auslösend
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
  • Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
  • mit Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 15
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Höhe mm (h1): 23 mm
  • Höhe mm (h2): 18 mm
  • Länge mm (L): 452,5 mm
  • LF: 387 mm
  • MA N·m: 30 N·m
  • Messbereich ft·lb: 25-110 ft·lb
  • Messbereich N·m: 30-150 N·m
  • Nennwert N·m: 150 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 5 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
  • Gewicht: 1268 g
  • Breite mm (b): 43 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb