• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange mit langen Backen - SLS

Artikel-Nr.: 501ASLS
Netto: 81,64 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Herstellernummer 501ASLS
L-Nummer L60130 7848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • 4-fach verstellbares Rillengewerbe
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • verchromt

Merkmal:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb