• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagetritt mit Handlauf 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50178
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 432,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Stufentritt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50178
Kopieren
EAN / GTIN 4031405501782
Kopieren
Herstellernummer 050178
Kopieren
L-Nummer L90110 316
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Belastung max. 300 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Grundfläche Breite: 570 mm
  • Grundfläche Länge: 550 mm
  • Holmhöhe: 59 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 510 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen