• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagetritt 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50172
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 352,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50172
Kopieren
EAN / GTIN 4031405501720
Kopieren
Herstellernummer 050172
Kopieren
L-Nummer L90110 504
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Belastung max. 300 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 570 mm
  • Grundfläche Länge: 550 mm
  • Holmhöhe: 59 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 500 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb