Kunststoff-Schleifkörper Pyramide 1010P

Artikel-Nr.: 501575 1010P
Netto: 170,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Formbeschreibung Pyramide
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501575 1010P
EAN / GTIN 4062406372842

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Feinschleifend bis polierend.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Pyramide für Werkstücke mit Ecken und Vertiefungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript