• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstschließende Sicherungstüre für Plattformleiter

Artikel-Nr.: 50127
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50127
EAN / GTIN 4031405501270
Herstellernummer 050127
L-Nummer L90110 1224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstschließende Sicherungstüre (Si-Türe)
  • Schließmechanismus mit Schenkelferden in den Scharnieren
  • Für ein Sicheres begehen und Stehen auf der Plattform
  • Passend für Plattformleitern fahrbar-klappbar (außer GFK)
  • Als Alternative zum Sicherungsseil einsetzbar
  • Zum nachträglichen (Selbst-)Einbau geeignet
  • Montage am Handlauf durch Klemmbügel (kein Bohren erforderlich)
  • Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 51,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführte Änderung für Sie aus. Ein umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz.

Merkmal:

  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb