• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungstüre für Plattformleiter

Artikel-Nr.: 50126
Netto: 222,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 50126
EAN / GTIN 4031405501263
Herstellernummer 050126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherungstüre / -schranke nach DIN EN ISO 14122-3
  • Passend für Ortsfeste Plattformleitern
  • Erforderlich für Arbeitsbühnen mit einer Höhe über 500 mm
  • Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzsicherung am Aufstieg
  • Selbstschließende stabile Aluminium-Konstruktion

Merkmal:

  • Länge: 679 mm
  • Breite: 79 mm
  • Höhe: 580 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb