• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt 4 Stufen

Artikel-Nr.: 50104
Netto: 1.088,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Begehbarkeit einseitig
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50104
EAN / GTIN 4031405501041
Herstellernummer 050104
L-Nummer L90110 320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 820 mm
  • Grundfläche Länge: 1410 mm
  • Höhe: 1960 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 651 mm
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 960 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 25 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 835 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb