• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange mit kurzen Backen - SLS

Artikel-Nr.: 500ASLS
Netto: 80,78 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Herstellernummer 500ASLS
L-Nummer L60130 7921

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • 4-fach verstellbares Rillengewerbe
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • verchromt

Merkmal:

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • Gewicht in Gramm: 765

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.