• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest beidseitig begehbar Stahl-Gitterrost 2x2 Stufen

Artikel-Nr.: 50062
Netto: 380,00 €
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
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50062
EAN / GTIN 4031405500624
Herstellernummer 050062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2500 mm
  • Grundfläche Breite: 540 mm
  • Grundfläche Länge: 730 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 490 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb