• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt 2x4 Stufen

Artikel-Nr.: 50061
Netto: 515,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit beidseitig
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50061
EAN / GTIN 4031405500617
Herstellernummer 050061
L-Nummer L90110 679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 640 mm
  • Grundfläche Länge: 1500 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 410 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 970 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb