{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | h | |
Toleranzklasse | 6h | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M3 | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 500602 | |
EAN / GTIN | 4046122206223 | |
Herstellernummer | 500602 | |
L-Nummer | L40130 955 |