• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50045
Netto: 652,00 €
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
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50045
EAN / GTIN 4031405500457
Herstellernummer 050045
L-Nummer L90110 233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 830 mm
  • Grundfläche Länge: 1390 mm
  • Höhe: 1600 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 300 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 550 mm
  • Podesthöhe: 1000 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb