• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feder-Bremsrollen für Aluminium-Arbeitspodest starr

Artikel-Nr.: 50036
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 258,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50036
Kopieren
EAN / GTIN 4031405500365
Kopieren
Herstellernummer 050036
Kopieren
L-Nummer L90110 820
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeitspodeste starr
  • Nicht für Bestell-Nr. 50031, 51030
  • Zur Selbstmontage
  • 1 Satz = 4 Stück

Merkmal:

  • Breite: 71 mm
  • Höhe: 184 mm
  • Länge: 177 mm
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 50 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb