• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer einseitig für Arbeitspodest fahrbar einseitig 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50023
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 280,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50023
Kopieren
EAN / GTIN 4031405500235
Kopieren
Herstellernummer 050023
Kopieren
L-Nummer L90110 673
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Arbeitspodest fahrbar
  • Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste
  • Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Breite: 670 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Länge: 1220 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb