• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 800 mm, Aluminium geriffelt 4 Stufen

Artikel-Nr.: 50017
Netto: 1.320,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50017
EAN / GTIN 4031405500174
Herstellernummer 050017
L-Nummer L90110 481

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2800 mm
  • Ausladung: 1250 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 800 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufenbreite: 800 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb