{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Messkopfweg L1 | 170 mm | |
Messgenauigkeit (20°) | 5 µm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
effektive Messlänge L0 | 150 mm | |
Bohrungsmittenabstand L2 | 308 mm | |
Gesamtlänge L3 | 328 mm | |
Breite | 22 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Kabellänge | 3,5 m | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Linearmaßstab |
Artikelnummer | 499241 150 | |
EAN / GTIN | 4550501371445 |