{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
maximaler Messbereich | 350 µm | |
maximaler Messbereich | 0,014 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Funkanwendung | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Rauheitsstandards | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Messstrecke Längsabtastung | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Messstrecken gemäß Norm | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc frei wählbar | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Tastgeschwindigkeit | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081575 LR6 | |
Auswerteeinheit Länge | 160 mm | |
Auswerteeinheit Breite | 50 mm | |
Auswerteeinheit Höhe | 77 mm | |
Gewicht Auswerteeinheit | 0,5 kg | |
Produktart | Rauheits-Messgerät |
Artikelnummer | 499021 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263410706 | |
Herstellernummer | 499021 ST2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rauheitsmessgerät ohne Drucker ST2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Auswerteeinheit Breite | 50 | 50 |
Auswerteeinheit Höhe | 77 | 77 |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle ;Bluetooth-Schnittstelle | USB-Schnittstelle ;Bluetooth-Schnittstelle |
Tastgeschwindigkeit | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |