• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen fuer Sicherungsringe 45° gebogen

Artikel-Nr.: 499.32
Netto: 118,03 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499.32
EAN / GTIN 3148511806050
Herstellernummer 499.32
L-Nummer L60130 5769

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Spitzen
  • Zahnstange zum mühelosen Halten der Sicherungsringe beim Einsetzen (hat einen Druckhebel zum Entriegeln)
  • verchromt, mit rotem PVC-Überzug

Merkmal:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • Backen: 45°
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb