Ausführung:
SPC-Software (Statistische Prozesskontrolle) zur Datenerfassung, Analyse und Visualisierung von Messdaten. Ideal für Messaufgaben mit Handmessmitteln und manueller Bedienung.
Es wird eine statistische Auswertung mit Regelkarte, Histogramm und Gesamtstatistik zur Verfügung gestellt. Die Messwerte werden im TXT-, CSV- und DFQ-Format abgelegt und können somit problemlos von anderen SPC-Programmen eingelesen und weiterverarbeitet werden.
- Anzahl Prüfpläne unbegrenzt, 14 Prüfpläne per Kurzanwahl.
- 16 Messkanäle.
- Messmittelanbindung über RS232, USB. Messmittelanwahl über Descriptoren.
- Messdatenvisualisierung durch Messprotokoll, Einzelwertdarstellung, Messsäule. Visualisierung Messstellen- und werkstückbezogen.
- SPC-Visualisierung durch Regelkarte, Histogramm, Gesamtstatistik.
- Datenablage der Messdaten ASCII, *.CSV, DFQ (QS-Stat Datenformat).
Systemvoraussetzungen: - Prozessorleistung > 1700 MHz.
- Arbeitsspeicher mindestens 512 MB (RAM).
- Schnittstellen 1× COM, 2× USB 2.0, 1× Ethernet.
- Betriebssystem Windows XP SP2, Vista, Windows 7.
- Runtime .net Framework 3.5 SP1.
Lieferumfang:
Inklusive USB-Dongle und Installationsanleitung.