Tastatur-Interface USB 2

Artikel-Nr.: 498971 2
Netto: 395,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl RS232-Eingänge 2
Anschluss Adapter Opto-RS ja
Anschluss Fußschalter ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 2
Data-Taste ja
Produktart Tastatur-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498971 2
EAN / GTIN 2050001958372

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann standardmäßig mit Data Taste am Interface erfolgen - optional durch Fußschalter.
Über Sonderkabel Nr. 498908 können auch Messmittel mit Opto-, Proximity-, oder Power-Ausgang angeschlossen werden.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.
Adapterkabel zum Anschluss von Messmitteln mit Opto-RS Schnittstelle Nr. 498908.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb