{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bearbeitungsverfahren | Allgemein | |
ISO Rauheitsklassen | N2 − N10 | |
Vergleichsbereich Ra | 0,05 – 12,5 µm | |
Maße Platten | 120×90 mm | |
Anzahl Vergleichsmuster | 27 | |
Produktart | Oberflächennormal |
Artikelnummer |
498861 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001052360
Kopieren |
|
Herstellernummer |
RUGOTEST NO.1
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | CEP TUBES SAS, Route du Tremblant, 63550 ST. REMY/DUROLLE, Frankreich |