Anschlusskabel mit Data-Taste, Typ: D2

Artikel-Nr.: 497100 D2
(33,92 € / 1 Meter)
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss Digimatic
Länge 2 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497100 D2
EAN / GTIN 4946368553030
Herstellernummer 959150

Beschreibung

Passend für:

Messschieber Nr. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
Einbaumesschraube Nr. 426510 Gr. 0−50,
Innen-Schnellmessgeräte Nr. 429250,
Messuhren Nr. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
Höhenmessgeräte Nr. 445135; 445152; 445222,
Winkelmesser Nr. 454000.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb