• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4970P-02/3
Netto: 34,80 €
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
Artikelnummer 4970P-02/3
EAN / GTIN 4000896234929
Herstellernummer 4970P-02/3
L-Nummer L60140 5096

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Flexible Aufnahme für die im Markt befindlichen Adapter anderer Hersteller
Adapter Satz
  • Zum Adaptieren von Druckplatten verschiedener Hersteller auf Grundgerät HAZET 4970-1:
  • Innensechskant Adapter Schlüsselweite 13 mm für HAZET Druckplatten der Produktgruppe 4970
  • 10 mm (38″) Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptern
    z.B. alle aktuellen MINI und BMW Adapter ∙ BMW 1er bis X7 Bremssattel (aktuell größter Sattel)
  • 2-Zapfen Adapter u.a. für VIGOR ∙ SW-Stahl ∙ KS-Tools ∙ BGS ∙ Kunzer
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb