• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Strickjacke High Vis Gelb/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 496721203399XXL
Netto: 119,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe gelb / schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496721203399XXL
EAN / GTIN 7330509696934
Herstellernummer 496721203399XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Funktionalität
Damengröße

Details
Feste Kapuze

Verstärkung
Verstärkt an Schulter, Ärmel und Seitenpartie

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln

Beschreibung:

  • Stylische High Vis Jacke aus einem bequemen Strickgewebe, entworfen für die weibliche Figur
  • Unterbrochene Reflexstreifen sorgen für mehr Atmungsaktivität und Mobilität
  • Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Stoff an den Schultern, Ärmeln und am Hintersaum verstärkt, wodurch sich die Haltbarkeit erhöht
  • Dies ist eine tolle Jacke für Freizeit und Beruf
  • Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb