• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnaben-Schleifer

Artikel-Nr.: 4960V-160/2
Netto: 84,50 €
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4960V-160/2
EAN / GTIN 4000896218394
Herstellernummer 4960V-160/2
L-Nummer L60140 4967

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Für Pkw Radnaben bis 160 mm ⌀
  • Innendurchmesser: 75 mm ⌀
  • Drehzahl maximal 500 U/min
  • 2-teiliger Satz ∙ Inhalt:
    1 Grundkörper
    1 Schleifscheibe ⌀ 160 mm
  • Mit Innenvierkant 12,5 mm (12 Zoll) Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
  • Verschleißarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Schnelle und sichere Anwendung des Schleifkörpers durch Klett und Verzahnung
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.