• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe (Ersatz) ∙ 40 mm ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 4960N-40/5
Netto: 58,55 €
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
Artikelnummer 4960N-40/5
EAN / GTIN 4000896187232
Herstellernummer 4960N-40/5
L-Nummer L60140 4320

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
  • 5 Ersatz-Schleifscheiben (klein) ⌀ 40 mm
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb