• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 25 mm Hole Dozer (25 teile)

Artikel-Nr.: 49565110
Netto: 13,90 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49565110
EAN / GTIN 045242156382
Herstellernummer 49565110

Beschreibung

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 25 mm - 25 pcs

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb