• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge H/Saw TCT - 54 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 49560722
Netto: 52,10 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49560722
EAN / GTIN 045242504152
Herstellernummer 49560722

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
  • Aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
  • Geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
  • Einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
  • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TCT Hole Dozer Holesaw 54 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb