• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 52 mm Hole Dozer

Artikel-Nr.: 49560122
Netto: 24,00 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49560122
EAN / GTIN 045242193172
Herstellernummer 49560122

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
  • Zahngeometrie - Variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte
  • - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung
  • - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr
  • - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien
  • - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
  • - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
  • Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall
  • - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
  • - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B
  • für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
  • Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch
  • - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
  • Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen
  • - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters
  • - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser
  • Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
  • Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
  • Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 52 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.