• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsflüssigkeits-Tester

Artikel-Nr.: 4954-2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 248,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4954-2
Kopieren
EAN / GTIN 4000896229628
Kopieren
Herstellernummer 4954-2
Kopieren
L-Nummer L60140 5254
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transportabel (überall einsetzbar) – Anklemmen an Batterie ersetzt Feststation
    Betriebsspannung 12 V
  • Siedepunkt-Testgerät – höhere Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
  • Zeitersparnis – Flüssigkeit kann bei den meisten Fahrzeugen im Flüssigkeitsbehälter verbleiben
  • Sicher und umweltschonend, da kein Flüssigkeitsverlust besteht
  • Anerkannt von Fahrzeug-Herstellern
  • Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
  • Für DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+ Bremsflüssigkeit
  • Einfache Anwendung – eine Bedientaste
  • Keine Bremsflüssigkeits-Auswahl notwendig
  • Warnung bei zu geringer Betriebsspannung
  • Kabellänge: 2,2 m
  • Test in °C und °F – Temperaturbereich: 320° C / 608° F
    Genauigkeit ±10° C
  • Schnelle Diagnose – Messdauer: circa 30 Sekunden
  • Testbehälter, Spritze und Bedienungsanleitung im Lieferumfang
  • Kunststoff-Kasten