{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 15 mm | |
maximaler Spannbereich b | 14,5 mm | |
Backenhöhe C | 6 mm | |
Gesamtlänge a | 50 mm | |
Gesamtbreite B | 15 mm | |
Gesamthöhe c | 15 mm | |
Werkstoff Schraubstock | Messing hartverchromt | |
Produktart | Kontrollschraubstock |
Artikelnummer | 494480 15 | |
EAN / GTIN | 4045197525406 | |
Herstellernummer | 494480 15 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |